Hellermanntyton - Bride métalloplastique à visser, déport long, 30°, Ø trou 10.3mm - RCA30LM10 - 151-01432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 6.2...13.7 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Oui
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ratchet P-Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026539560
Réf. Sonepar
00816653956
Réf. Fournisseur
151-01432
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre:
6.2...13.7 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir