Hellermanntyton - Bride métalloplastique à visser, déport long, 90°, Ø trou 8.3mm - RCD90LM8 - 151-01521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 36...51 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Oui
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
140 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ratchet P-Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026543550
Réf. Sonepar
00816654355
Réf. Fournisseur
151-01521
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre:
36...51 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir