Hellermanntyton - Bride métalloplastique à visser, déport moyen, 180°, Ø trou 13mm - RCA180MM12 - 151-01421

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 6.2...13.7 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026539454

Réf. Sonepar

00816653945

Réf. Fournisseur

151-01421

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre:

6.2...13.7 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Bride Ratchet P-Clamp métalloplastique à visser - RCA180MM12, avec un déport moyen, un angle de 180° et un trou de fixation de 13mm en Polyamide 105°C modifié chocs hautes températures et résistant aux UV noir, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

Les Ratchet P-Clamp offrent une polyvalence en terme de gestion de câbles et faisceaux. Ces pièces robustent et résistantes aux intempéries sont idéales pour les applications lourdes, en intérieur comme en extérieur. Elles s'ajustent facilement au diamètre souhaité grâce à leur système de verrouillage à double crantage. Il est possible de venir ajouter ou retirer des câbles de manière non destructive au moyen d'un tournevis plat même une fois la bride installée sans pour autant ôter la vis ou le boulon servant à sa fixation au support. Les Ratchet P-Clamp sont disponibles en quatre tailles (A à D) et dans de multiples configurations. Bride monobloc avec un capot qui maintient les câbles, indépendamment de la fixation au supportMultiples configurations permettant de couvrir une large gamme de diamètres de câbles et de s'adapter à diverses applications (longueur entre-axe, angle variable, taille, trou de vis,...)Intérieur de la bride conçu pour guider et centrer le(s) câble(s) afin d'éviter les pincementsRé-ouverture facile à l'aide d'un tournevis plat permettant l'ajout ou le remplacement de câble(s), notamment en cas de maintenanceMatière modifiée chocs, hautes températures et résistante aux UVs pour une grande durabilité sur des installations en intérieur comme en extérieurPatte en acier galvanisé, offrant un couple de serrage élevé