Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Bride monobloc noire IRCAFT9LG pour trou ? 9 mm en PA66HIRHSW - 156-02714

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Bride monobloc noire IRCAFT9LG pour trou ? 9 mm en PA66HIRHSW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 6.1...13.72 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026646756

Réf. Sonepar

00816664675

Réf. Fournisseur

156-02714

Marque

Hellermanntyton

diamètre:

6.1...13.72 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

bride monobloc noire IRCAFT9LG pour trou ? 9 mm permet une installation facile des câbles lors du pré-montage ou du montage final. Bride en PA66 modifié choc, stabilisé à la chaleur et aux UV, offre une durabilité à long terme.