Hellermanntyton - Bride monobloc noire IRCBFT9LG pour trou ? 9 mm en PA66HIRHSW - 156-02715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 12.7...19.56 mm
matériau - plastique
type de fixation - autre
qualité du matériau - polyamide
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ratchet P-Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026646763
Réf. Sonepar
00816664676
Réf. Fournisseur
156-02715
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre:
12.7...19.56 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir