Hellermanntyton - Bride monobloc noire IRCCFT9LG pour trou ? 9 mm en PA66HIRHSW - 156-02716

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Bride monobloc noire IRCCFT9LG pour trou ? 9 mm en PA66HIRHSW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 19.3...36.01 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026717425

Réf. Sonepar

00816671742

Réf. Fournisseur

156-02716

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre:

19.3...36.01 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

bride monobloc noire IRCCFT9LG pour trou ? 9 mm permet une installation facile des câbles lors du pré-montage ou du montage final. Bride en PA66 modifié choc, stabilisé à la chaleur et aux UV, offre une durabilité à long terme.