Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Bride plastique à visser pour câble de diamètre 10 mm en POM noir - 6D10 - 211-70100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • diamètre - 10...10 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660301315

Réf. Sonepar

00816030131

Réf. Fournisseur

211-70100

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

10 mm

diamètre:

10...10 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Bride plastique à visser de largeur 15 mm avec clip pour câble de diamètre 10 mm - 6D10, Polyacétal 90°C Noir, conditionnement par 500