Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Bride plastique à visser pour câble de diamètre 12.5 mm en PA66 naturel - H7P - 211-60079

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12.5 mm

  • diamètre - 12.5...12.5 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026129440

Réf. Sonepar

00816612944

Réf. Fournisseur

211-60079

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

12.5 mm

diamètre:

12.5...12.5 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Bride plastique à visser de largeur 10 mm pour câble de diamètre 12,5 mm - H7P, diamètre du trou 4.2 mm, Polyamide 85°C Naturel, conditionnement par 1000