Hellermanntyton - Bride plastique à visser pour câble de diamètre 14 mm en PA66HS noir - H8P - 211-60007

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 14 mm

  • diamètre - 14...14 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026240862

Réf. Sonepar

00816624086

Réf. Fournisseur

211-60007

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

14 mm

diamètre:

14...14 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Bride plastique à visser de largeur 10 mm pour câble de diamètre 14 mm - H8P, diamètre du trou 4.2 mm, Polyamide Haute température 105°C Noir, conditionnement par 100