Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Bride plastique à visser pour câble de diamètre 15 mm en POM noir - 6D15 - 211-70102

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Bride plastique à visser pour câble de diamètre 15 mm en POM noir - 6D15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15 mm

  • diamètre - 15...15 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660301346

Réf. Sonepar

00816030134

Réf. Fournisseur

211-70102

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

15 mm

diamètre:

15...15 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Bride plastique à visser de largeur 15 mm avec clip pour câble de diamètre 15 mm - 6D15, Polyacétal 90°C Noir, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

Conçus pour la fixation de câbles, tubes et tuyaux, les clips de la série D offrent une solution optimale et simple de maintien. Il est facile de venir ajouter, retirer et remplacer les câbles au besoin.Embases à visser de la série D, disponibles en 3 tailles Gain de temps et de coûts garanti, il suffit d'enfoncer le câble dans le supportFaciles à saisir pour un retrait ou un remplacement ultérieur des câbles 3 diamètres de trou différents disponibles pour les supports de fixation