Hellermanntyton - Bride plastique à visser pour câble de diamètre 25.5 mm en PA66 naturel - H15P - 211-60159

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25.5 mm

  • diamètre - 25.5...25.5 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026129532

Réf. Sonepar

00816612953

Réf. Fournisseur

211-60159

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

25.5 mm

diamètre:

25.5...25.5 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Bride plastique à visser de largeur 12 mm pour câble de diamètre 25,5 mm - H15P, diamètre du trou 5.2 mm, Polyamide 85°C Naturel, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Cette gamme de brides, à visser, peut être utilisée dans diverses industries, pour des applications temporaires comme permanentes.Elles constituent une solution de fixation sûre et efficace, et leur faible poids est un avantage de taille, notamment dans l'industrie aéronautique.Brides plastiques à visser pour des diamètres spécifiques de câblesLarge gamme de brides disponible couvrant une large plage de diamètres différentsVersions de brides en PA66HS disponibles, pour des applications à plus haute température