Hellermanntyton - Buse de mélange pour cartouche Gel-KH100 (sachet de 10 pcs) - 435-00836

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Buse de mélange pour cartouche Gel-KH100  (sachet de 10 pcs)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • homologation du secteur minier - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026631257

Réf. Sonepar

00816663125

Réf. Fournisseur

435-00836

Marque

Hellermanntyton

matériau:

autre

homologation du secteur minier:

Non

Buse de mélange pour cartouche Gel-KH100

Les Atouts de l'article:

Le gel RELICON KH 100 est un gel bi-composant transparent livré en cartouches standards. A base de résines hydrocarbonées, il est résistant à l'eau salée, flexible et peut être retiré facilement par la suite si besoin. Il est particulièrement adapté à une utilisation avec des boîtes de raccordement sur des plages Basse Tension (BT), situées en milieu humide ou enterré. Après séchage, le gel RELICON KH 100 est caractérisé par son excellente résistance à l'humidité et ses très bonnes propriétés isolantes, ainsi que sa bonne résistance chimique.Application : Isolation électrique et protection contre l'humidité pour les réseaux Basse Tension (BT). Particulièrement adapté au remplissage des boîtes de raccordement.Cartouche avec buse mélangeuse pour une utilisation avec un pistolet applicateur à cartouche standardExcellentes propriétés d'écoulementÉlastique souple, absorbeur de vibrations, peut être retiré facilement par la suite si besoinPropriétés isolantes exceptionnellesSèche sans dégager de chaleurRésistance à l'eau saléeNon toxique, sans silicone ni isocyanateSans SVHC, ne contient pas de substance dangereuse, le produit sec peut être éliminé avec les ordures ménagères courantesSans halogène