Hellermanntyton - Capot de protection SpotClip-Caps - Accessoires SpotClip Plate - 148-00102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - faux plafond
diamètre max. de luminaire - 60 mm
matériau - acier inoxydable
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Oui
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026439549
Réf. Sonepar
00816643954
Réf. Fournisseur
148-00102
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
application:
faux plafond
diamètre max. de luminaire:
60 mm
matériau:
acier inoxydable
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Oui
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
16 mm
longueur d’encastrement:
30 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
25 mm
Les Atouts de l'article:
SpotClip-Plate est une plaque de renfort pour downlights en plafonds suspendus. En fonction de votre application, nous vous proposons 3 options de montage : 1. SpotClip-Plate en application plaque à plaque montées sur 4 tubes IRL. Isolation en rouleau.2. SpotClip-Plate en application avec 4 tubes IRL et 4 SpotClip-Caps. Isolation en rouleau.3. SpotClip-Plate en application (renfort) avec un SpotClip-Kit.Différentes solutions sont possibles pour assurer le maintien d‘un écart fiable entre le spot encastrable et le matériau isolantSpotClip-Plate peut ête combiné avec 4 tubes IRL, 4 SpotClip-Caps, ou en configuration plaque à plaque montées sur 4 tubes IRL ou encore combiné avec les SpotClip-KitIls réduisent ainsi les risques de surchauffe ou d‘incendie et permettent d‘augmenter la durée de vie des ampoulesIls permettent une installation et un remplacement facile et rapide des ampoules