Hellermanntyton - Capot d'espacement SpotClip-Box (1/12) - 148-00123

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - faux plafond

  • matériau - aluminium

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

  • adapté aux luminaires basse tension - Oui

  • avec espace pour appareil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4031026480107

Réf. Sonepar

00816648010

Réf. Fournisseur

148-00123

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

application:

faux plafond

matériau:

aluminium

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Oui

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

75 mm

longueur d’encastrement:

140 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

130 mm

Capot d'espacement SpotClip-Box pour protection des spots encastrés, compatible LED, BBC, en polyamide résistant au fil incandescent 960° pour diamètres inférieurs à 73 mm, hauteur 140 mm, Polyamide 105° V0, Noir

Les Atouts de l'article:

Conçu pour répondre aux impératifs des constructions résidentielles BBC (Bâtiment Basse Consommation), SpotClip-Box se positionne comme un équipement participant à la réalisation d’économies d’énergie dans l’habitat, dans la droite lignée des préceptes de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). SpotClip-Box est adapté aux spots encastrables LED et halogènes d'un diamètre et d'une hauteur maximales respectivement de 75 mm et 130 mm.Il est commercialisé sous forme de kit contenant les bornes de raccordement Helacon Lux et tous les éléments de montage nécessaires.Compatible avec tous types de faux plafondsAssure une distance de sécurité entre le spot et le matériau isolant (soufflé ou déroulé)Ergots de maintien sous le socle assurent le maintien et évitent tout déplacementUne rainure, autour du socle, permet de déposer un cordon de colle silicone pour augmenter encore plus l’étanchéité sur des surfaces non planesConnexion sans vis grâce aux bornes de raccordement HelaCon Lux inclusEmpêche les risques de dommages cuasés aux matériaux isolants par surchauffeInstallation facile et rapide grâce au système de fermeture/ouverture par baïonnetteAugmente la durée de vie des ampoulesTesté conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-2 et NFC15100La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie.