Hellermanntyton - Capot d'espacement SpotClip-Kit 240 (1/10) - 148-00120

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - faux plafond

  • matériau - aluminium

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

  • adapté aux luminaires basse tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026470504

Réf. Sonepar

00816647050

Réf. Fournisseur

148-00120

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

application:

faux plafond

matériau:

aluminium

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Oui

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

310 mm

longueur d’encastrement:

247 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

230 mm

Capot d'espacement SpotClip-Kit 240 pour protection de downlights encastrés, LED, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, pour diamètres de 170 à 310 mm, hauteur 230 mm, noir

Les Atouts de l'article:

Le SpotClip-Kit a été conçu pour le montage de grands spots encastrables (downlights) dans les faux-plafonds pour l'industrie et les bureaux. Le kit contient 3 pieds et une croix de montage et peut être installé seul ou en combinaison avec un SpotClip-Plate. Le SpotClip-Kit peut aussi être ajouté ultérieurement à une installation existante.Les pieds sont disponibles en 2 différentes longueurs (150 et 240mm).Six crans d’installation sont présents sur la croix de montage, rendant ainsi le SpotClip-kit compatible avec différents diamètres de downlights. Le SpotClip-Kit 150 est adapté pour des diamètres allant de 100 à 270 mm et le SpotClip-kit 240 pour des diamètres de 170 à 310mm. SpotClip-Kit apporte une solution aux difficultés d'installation des spots encastrés dans les faux-plafonds tout en assurant le maintien d'un écart fiable entre le spot encastré et le matériau isolant.Installation possible par le dessus ou le dessous du faux-plafondAssure une distance de sécurité entre le downlight, le pare-vapeur et le matériau isolantLes ergots de maintien à la base des 3 pieds permettent au SpotClip-Kit de ne pas glisser lors de l’installationPattes de montage renforcées pour éviter toute déformation sur le long termePattes de fixation sur la partie supérieure pour le maintien des câblesTesté conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-2 et NFC15100La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie