Hellermanntyton - Caractère spécifique pour M-BOSS Compact, le/les caractère(s) sont à communiquer - 544-80001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026470863
Réf. Sonepar
00816647086
Réf. Fournisseur
544-80001
Marque
Hellermanntyton
Caractère spécifique pour imprimante par embossage M-BOSS Compact, le ou les caractères sont à communiquer, conditionnement par 1, livré assemblé dans la machine
Les Atouts de l'article:
Les repères M-BOSS Lite sont utilisés dans des environnements extrêmes comme les plateformes offshore, la pétrochimie, les mines, l'industrie navale ou en extérieur. Parfaitement adaptés pour marquer les repères en acier inoxidable pour de faibles à moyens volumes. A utiliser à chaque fois qu'un marquage permanent est nécessaire!Son installation se fait simplement et facilement, une simple prise de courant est nécessaire.Machine à embosser les repères inox de qualité pour de faibles à moyens volumesUtiliser pour identifier les câbles et tuyauxUtiliser dans les plates-formes offshore, raffineries, système flottant de production, de stockage, et de déchargement, l'infrastructure ferroviaire, les services publics, l'agroalimentaire et les fermes solaires. Faciliter d'installation dans la plupart des locauxAlimentation électrique standard et ne pèse que 35 kgRepère MBML10X45 marqué avec 8 caractères en moins de 10 secondesRepère MBML20X90 marqué avec 69 caractères en moins de 1 minuteUtiliser les colliers de 4,6 mm de large avec les outils manuels pour fixer solidement les repères sur les câblesUne fixation par rivet est possible sur demandeLIvrée avec un jeu de caractères de 42 piècesLettres : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Chiffres : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Symboles : & - / . , '
Les Atouts de l'article:
Les repères M-BOSS Lite sont utilisés dans des environnements extrêmes comme les plateformes offshore, la pétrochimie, les mines, l'industrie navale ou en extérieur. Parfaitement adaptés pour marquer les repères en acier inoxidable pour de faibles à moyens volumes. A utiliser à chaque fois qu'un marquage permanent est nécessaire!Son installation se fait simplement et facilement, une simple prise de courant est nécessaire.Machine à embosser les repères inox de qualité pour de faibles à moyens volumesUtiliser pour identifier les câbles et tuyauxUtiliser dans les plates-formes offshore, raffineries, système flottant de production, de stockage, et de déchargement, l'infrastructure ferroviaire, les services publics, l'agroalimentaire et les fermes solaires. Faciliter d'installation dans la plupart des locauxAlimentation électrique standard et ne pèse que 35 kgRepère MBML10X45 marqué avec 8 caractères en moins de 10 secondesRepère MBML20X90 marqué avec 69 caractères en moins de 1 minuteUtiliser les colliers de 4,6 mm de large avec les outils manuels pour fixer solidement les repères sur les câblesUne fixation par rivet est possible sur demandeLIvrée avec un jeu de caractères de 42 piècesLettres : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Chiffres : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Symboles : & - / . , '




