Hellermanntyton - Carnet d'étiquettes à recouvrement, marquage manuel, blanc, taille 16,2 à 32,3mm - 598-40402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 16.2...32.3 mm
diamètre du câble - 16.2...32.3 mm
longueur - 127 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026298665
Réf. Sonepar
00816629866
Réf. Fournisseur
598-40402
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
16.2...32.3 mm
diamètre du câble:
16.2...32.3 mm
longueur:
127 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Une solution simple et facile pour des marquages temporaires ou définitifs des fils, câbles, et tuyauteries.Etiquettes auto-protégées livrées en carnet de pocheLa couverture protège les étiquettes lorsque ces dernières ne sont pas utiliséesIdentification simple, rapide et propre grace à l'outil de poseIdéal pour les opérations d'entretien et de maintenanceLe film transparent offre une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécaniqueIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile et son encre spécialement formulée pour un séchage rapide