Hellermanntyton - Carnet d'étiquettes à recouvrement, marquage manuel, jaune, taille 4,1 à 8,1mm - 598-14023

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 4...8.1 mm

  • diamètre du câble - 4...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026295053

Réf. Sonepar

00816629505

Réf. Fournisseur

598-14023

Marque

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

4...8.1 mm

diamètre du câble:

4...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

12.7 mm

couleur:

multicolore

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Etiquettes auto-protégées, Vinyle (PVC), Jaune/Transparent, largeur 12.7 mm, toron mini 4.0 mm, toron maxi 8.1 mm, conditionnement par 240

Les Atouts de l'article:

Une solution simple et facile pour des marquages temporaires ou définitifs des fils, câbles, et tuyauteries.Etiquettes auto-protégées livrées en carnet de pocheLa couverture protège les étiquettes lorsque ces dernières ne sont pas utiliséesIdentification simple, rapide et propre grace à l'outil de poseIdéal pour les opérations d'entretien et de maintenanceLe film transparent offre une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécaniqueIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile et son encre spécialement formulée pour un séchage rapide