Hellermanntyton - Carte-repères à étiquettes préimprimée, marquage 5, jaune, jeu de 25x72 cartes - 592-11065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...4 mm
diamètre du câble - 2.5...4 mm
longueur - 19 mm
largeur - 6.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Carte-repères CWM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026172644
Réf. Sonepar
00816617264
Réf. Fournisseur
592-11065
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...4 mm
diamètre du câble:
2.5...4 mm
longueur:
19 mm
largeur:
6.4 mm
matériau:
textile
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
collage