Hellermanntyton - Carte-repères à étiquettes préimprimée, marquage F, jaune, jeu de 25x72 cartes - 592-11006

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...4 mm

  • diamètre du câble - 2.5...4 mm

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 6.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026172385

Réf. Sonepar

00816617238

Réf. Fournisseur

592-11006

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0...4 mm

diamètre du câble:

2.5...4 mm

longueur:

19 mm

largeur:

6.4 mm

matériau:

textile

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

lettres

mode de pose:

collage

Carte-repères à étiquettes imprimées, Jaune, marquage F, largeur 6.2 mm, hauteur 19,0 mm, toron maxi 9.5 mm, conditionnement par 1800