Hellermanntyton - Carte-repères à étiquettes préimprimée, marquage G, jaune, jeu de 25x36 cartes - 592-12007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...9.5 mm
diamètre du câble - 2.5...9.5 mm
longueur - 38 mm
largeur - 6.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Carte-repères CWM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026172880
Réf. Sonepar
00816617288
Réf. Fournisseur
592-12007
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...9.5 mm
diamètre du câble:
2.5...9.5 mm
longueur:
38 mm
largeur:
6.4 mm
couleur:
jaune
matériau:
textile
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
lettres
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Pour l'identification des câbles, durits de petits diamètres. Très pratique pour les installations sur site.



