Hellermanntyton - Carte-repères à étiquettes préimprimée, marquage P, jaune, jeu de 25x72 cartes - 592-11016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...4 mm
diamètre du câble - 2.5...4 mm
longueur - 19 mm
largeur - 6.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Carte-repères CWM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026172484
Réf. Sonepar
00816617248
Réf. Fournisseur
592-11016
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...4 mm
diamètre du câble:
2.5...4 mm
longueur:
19 mm
largeur:
6.4 mm
couleur:
jaune
matériau:
textile
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
lettres
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Pour l'identification des câbles, durits et connecteurs. Très pratique pour les installations sur site.