fin de vie

Hellermanntyton - Cheville murale à frapper Ø trou 7 à 8 mm en PA11 noir - LOK01 - 151-01277

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 44 mm

  • largeur - 12 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - avec pied sapin

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026486680

Réf. Sonepar

00816648668

Réf. Fournisseur

151-01277

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

44 mm

largeur:

12 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

type de fixation:

avec pied sapin

couleur:

noir

hauteur:

7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

9.2 mm

diamètre trou de fixation:

7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Cheville murale à frapper pour trou de diamètre 7 à 8 mm pour collier d'installation de largeur 9 mm - LOK01, 44.0 mm par 12.0 mm, Polyamide 11 résistance accrue aux UV Noir, conditionnement en boite de 100