Hellermanntyton - Cheville murale à frapper pour trou Ø 7 à 8 mm en PA66 noir - LOK05 - 151-80700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 49 mm
largeur - 12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - avec pied sapin
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Cheville LOK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660311239
Réf. Sonepar
00816031123
Réf. Fournisseur
151-80700
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
49 mm
largeur:
12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9 mm
type de fixation:
avec pied sapin
couleur:
noir
diamètre trou de fixation:
7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...80 °C
Les Atouts de l'article:
Les chevilles murales LOK, combinées à un collier d'installation de largeur 9 mm, peuvent servir aussi bien en intérieur qu'en extérieur.Elles sont utilisées pour des applications diverses et variées : du maintien de plantes grimpantes, à la sécurisation des câbles fixés sur les façades de bâtiments.En complément des colliers Robusto, la cheville murale LOK01 en PA11 bénéficie de tous les atouts de cette matière : souplesse, résistance aux UV, résistance chimique et comportement stable sur une large plage de températures.Chevilles murales à combiner avec un collier de largeur max. 9 mmAdaptées à une large gamme de matériaux : béton, brique, boisMise en place par simple enfoncement dans des trous de Ø 7 ou 8 mmVersion LOK01B conçue pour des matériaux meubles et des trous de Ø 6 mmVersion LOK05 avec une tête surélevée faisant office d'entretoise et offrant un espace supplémentaire entre les câbles à maintenir et le murVersion LOK01 en PA11, pour une facilité de mise en place et une résistance accrue aux UV