Hellermanntyton - CHG900 - Coffret pistolet à air chaud avec une cartouche de gaz et deux buses - 391-90010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température - 190...900 °C
avec régulation de la température - Oui
régulation du flux d'air - continu
poids de la machine - 0.547 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Générateur d'air chaud
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026660561
Réf. Sonepar
00816666056
Réf. Fournisseur
391-90010
Marque
Hellermanntyton
température:
190...900 °C
avec régulation de la température:
Oui
régulation du flux d'air:
continu
poids de la machine:
0.547 kg
CHG900 - Coffret pistolet à air chaud alimentation gaz fourni avec une cartouche de gaz P445, une buse déflectrice et une buse large, conditionnement en coffret
Les Atouts de l'article:
Le pistolet à air chaud sans fil CHG900 est alimenté par des cartouches de gaz P445, offrant un fonctionnement autonome de 90 minutes en continu. L'outil est conçu pour produire une chaleur sans flamme, ce qui en fait le pistolet à air chaud idéal pour rétreindre une grande variété de gaines thermorétractables ainsi que des pièces moulées, des capuchons, des pièces de dérivation thermorétractables ou des manchons de réparation de câble. Il est utilisable en particulier dans les conditions extérieures difficiles et notamment à des températures basses jusqu'à -8°C.Chaleur instantanée sans flamme jusq'à 900°C sans alimentation externeFonctionne uniformément même à basse température jusqu'à -8°CJusqu'à 90 minutes d'utilisation par cartouche de gaz P445Outil léger et portatif de 440 g (550 g avec la cartouche)Fonctionnement mains libres grâce au support de pose intégréRéglage précis du débit de gaz et rotation à 360° possibleRemplacement sans outil des pièces de rechange (piezo pour allumage et injecteur)
Les Atouts de l'article:
Le pistolet à air chaud sans fil CHG900 est alimenté par des cartouches de gaz P445, offrant un fonctionnement autonome de 90 minutes en continu. L'outil est conçu pour produire une chaleur sans flamme, ce qui en fait le pistolet à air chaud idéal pour rétreindre une grande variété de gaines thermorétractables ainsi que des pièces moulées, des capuchons, des pièces de dérivation thermorétractables ou des manchons de réparation de câble. Il est utilisable en particulier dans les conditions extérieures difficiles et notamment à des températures basses jusqu'à -8°C.Chaleur instantanée sans flamme jusq'à 900°C sans alimentation externeFonctionne uniformément même à basse température jusqu'à -8°CJusqu'à 90 minutes d'utilisation par cartouche de gaz P445Outil léger et portatif de 440 g (550 g avec la cartouche)Fonctionnement mains libres grâce au support de pose intégréRéglage précis du débit de gaz et rotation à 360° possibleRemplacement sans outil des pièces de rechange (piezo pour allumage et injecteur)


