Hellermanntyton - Clip à enrubaner à pied sapin pour trou Ø 6.5 à 7 mm en PA66 noir- CHA2 - 151-02901

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip à enrubaner à pied sapin pour trou Ø 6.5 à 7 mm en PA66 noir- CHA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026232140

Réf. Sonepar

00816623214

Réf. Fournisseur

151-02901

Marque

Hellermanntyton

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

Clip avec support à enrubanner 54 mm par 6 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.5 mm à 7 mm CHA2, épaisseur du support de0.8 mm à 2 mm, Polyamide 6.6 85°C Noir, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces clips à enrubanner offrent un moyen facile d'acheminer et de fixer câbles et faisceaux en différents endroits de la voiture.Supports à enrubanner faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetDesign offrant une tolérance latérale pour mieux s'adapter à l'environnementA combiner avec du ruban adhésif ou des colliers de serrage