Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Clip à enrubanner 20x42mm à pied sapin trou Ø6.3 à 7mm en PA66 marron - COW20DP7 - 150-09201

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660302640

Réf. Sonepar

00816030264

Réf. Fournisseur

150-09201

Marque

Hellermanntyton

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

Clip avec support à enrubanner 42 mm par 20 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.3 à 7 mm - COW20DP7, Polyamide 6.6 85°C Marron, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Destinés initialement à l'industrie automobile, ces supports à enrubanner permettent de maintenir simplement et de sécuriser faisceaux, câbles et conduits dans diverses applications.Supports conçus pour l'enrubannage de câbles et de faisceauxMaintien des faisceaux sur le support à enrubanner grâce à du ruban adhésif ou à des colliers de serrage Mise en place des colliers manuellement ou en automatique avec les outils Autotool AT2000CPK ou ATS3080Supports aux design variés pour s'adapter à différentes épaisseurs de panneaux et différents diamètres de trou