Hellermanntyton - Clip à enrubanner 40 x 8 mm à pied sapin oblong en PA66HIRHS noir - WICKELCLIP - 155-16301

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip à enrubanner 40 x 8 mm à pied sapin oblong en PA66HIRHS noir - WICKELCLIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026215129

Réf. Sonepar

00816621512

Réf. Fournisseur

155-16301

Marque

Hellermanntyton

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

Clip avec support à enrubanner 40 mm par 8 mm à pied sapin pour trou oblong 9 mm par 6.3 mm avec passant pour collier de largeur 4.6 mm - WICKELCLIP, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C Noir, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Destinés initialement à l'industrie automobile, ces supports à enrubanner permettent de maintenir simplement et facilement faisceaux, câbles et conduits dans diverses applications.Supports conçus pour l'enrubannage de câbles et de faisceauxMaintien des faisceaux sur le support à enrubanner grâce à du ruban adhésif ou à des colliers de serrage Mise en place des colliers manuellement ou en automatique avec les outils Autotool AT2000CPK ou ATS3080Supports aux design variés pour s'adapter à différentes épaisseurs de panneaux et différents diamètres de trou