Hellermanntyton - Clip à enrubanner 40x4mm à pied sapin trou Ø 6.6 mm en PA66 noir - CHDP66 - 150-07010

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 4.25 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

  • hauteur - 8.5 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660302626

Réf. Sonepar

00816030262

Réf. Fournisseur

150-07010

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

40 mm

largeur:

4.25 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

8.5 mm

diamètre trou de fixation:

6.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Clip avec support à enrubanner 40 mm par 4 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.6 mm - CHDP66, Polyamide 6.6 85°C Noir, conditionnement par 500