Hellermanntyton - Clip à enrubanner à pied ancre Ø6.5 à 6.8mm avec déport en PA66HIRHS noir - SOC2 - 155-01600

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 40 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

  • diamètre trou de fixation - 6.5 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026209470

Réf. Sonepar

00816620947

Réf. Fournisseur

155-01600

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

40 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

diamètre trou de fixation:

6.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Clip avec support à enrubanner 40 mm par 16 mm à pied ancre pour trou de diamètre 6.5 mm à 6.8 mm avec déport de 25 mm - SOC2, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C Noir, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Destinés initialement à l'industrie automobile, ces supports à enrubanner permettent de maintenir simplement et facilement faisceaux, câbles et conduits dans diverses applications.Supports conçus pour l'enrubannage de câbles et de faisceauxMaintien des faisceaux sur le support à enrubanner grâce à du ruban adhésif ou à des colliers de serrage Mise en place des colliers manuellement ou en automatique avec les outils Autotool AT2000CPK ou ATS3080Supports aux design variés pour s'adapter à différentes épaisseurs de panneaux et différents diamètres de trou