Hellermanntyton - Clip à enrubanner à pied ancre trou Ø 6,3 à 6,7mm en PA66HIRHS noir - BCSFT6.5 - 155-11601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
qualité du matériau - polyamide
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clip à enrubanner
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026208770
Réf. Sonepar
00816620877
Réf. Fournisseur
155-11601
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau:
plastique
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Destinés initialement à l'industrie automobile, ces supports à enrubanner permettent de maintenir simplement et facilement faisceaux, câbles et conduits dans diverses applications.Supports conçus pour l'enrubannage de câbles et de faisceauxMaintien des faisceaux sur le support à enrubanner grâce à du ruban adhésif ou à des colliers de serrage Mise en place des colliers manuellement ou en automatique avec les outils Autotool AT2000CPK ou ATS3080Supports aux design variés pour s'adapter à différentes épaisseurs de panneaux et différents diamètres de trou