Hellermanntyton - Clip à enrubanner à pied sapin Ø6.3 à 6.7mm en PA66HIRHS Noir - TC4FT6LG - 151-00215
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
qualité du matériau - polyamide
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clip à enrubanner
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026260846
Réf. Sonepar
00816626084
Réf. Fournisseur
151-00215
Marque
Hellermanntyton
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Destinés initialement à l'industrie automobile, ces supports à enrubanner permettent de maintenir simplement et facilement faisceaux, câbles et conduits dans diverses applications.Facile à installer sans outil Un même pied en sapin peut être utilisé pour diverses épaisseurs de panneauConvient pour des trous filetésDes ergots de maintien empêchent le collier de glisser sur le côté Versions pour trous ovales avec protection contre la torsion


