Hellermanntyton - Clip à enrubanner à pied sapin pour trou Ø 6.3 à 7 mm en PA66 noir -COW30DP7 - 151-03200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 42 mm

  • largeur - 42 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

  • hauteur - 6.6 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660302671

Réf. Sonepar

00816030267

Réf. Fournisseur

151-03200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

42 mm

largeur:

42 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

6.6 mm

diamètre trou de fixation:

6.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Clip avec support à enrubanner de longueur 42 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.3 mm à 7 mm avec déport de 30 mm - COW30DP7, épaisseur du support de 0.8 à 4.5 mm, Polyamide 6.6 85°C Noir, conditionnement par 500