Hellermanntyton - Clip à enrubanner à pied sapin pour trou Ø 6.3 à 7 mm en PA66HS marron -COW20DP7 - 151-03100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660302633

Réf. Sonepar

00816030263

Réf. Fournisseur

151-03100

Marque

Hellermanntyton

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

Clip avec support à enrubanner de longueur 42 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.3 mm à 7 mm avec déport de 20 mm - COW20DP7, épaisseur du support de 0.8 à 4.5 mm, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Marron, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Destinés initialement à l'industrie automobile, ces supports à enrubanner permettent de maintenir simplement et de sécuriser faisceaux, câbles et conduits dans diverses applications.Supports conçus pour l'enrubannage de câbles et de faisceauxMaintien des faisceaux sur le support à enrubanner grâce à du ruban adhésif ou à des colliers de serrage Mise en place des colliers manuellement ou en automatique avec les outils Autotool AT2000CPK ou ATS3080Supports aux design variés pour s'adapter à différentes épaisseurs de panneaux et différents diamètres de trou