Hellermanntyton - Clip à enrubanner à pied sapin trou Ø 6.3 à 7 mm en PA66HIRHS noir - TC2FT6LG - 155-30802

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip à enrubanner à pied sapin trou Ø 6.3 à 7 mm en PA66HIRHS noir - TC2FT6LG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026217536

Réf. Sonepar

00816621753

Réf. Fournisseur

155-30802

Marque

Hellermanntyton

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

Clip avec support à enrubanner 55.0 mm par 9.0 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.3 mm à 7.0 mm - TC2FT6LG, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C Noir, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Très largement utilisés chez les fabricants de câbles et faisceaux, ces clips faciles et rapides à installer offrent une solution de fixation sûre pour le maintien de câbles dans un véhicule.Facile à installer sans outil Un même pied en sapin peut être utilisé pour diverses épaisseurs de panneauConvient pour des trous filetésDes ergots de maintien empêchent le collier de glisser sur le côté Versions pour trous ovales avec protection contre la torsion