Hellermanntyton - Clip à enrubanner à pied sapin trou Ø 6.4 à 7 mm en PA66HS noir - CH20D6 - 151-00077

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

  • hauteur - 7.62 mm

  • diamètre trou de fixation - 6.4 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660302565

Réf. Sonepar

00816030256

Réf. Fournisseur

151-00077

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

50 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

7.62 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Clip avec support à enrubanner 50 mm par 20 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.4 mm à 7 mm avec déport de 20 mm - CH20D6, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, conditionnement par 100