Hellermanntyton - Clip à enrubanner pour bord de tôle épaisseur 1 à 3 mm en PA66HIRHS noir - EC15 - 151-03401

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip à enrubanner pour bord de tôle épaisseur 1 à 3 mm en PA66HIRHS noir - EC15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 10 mm

  • type de fixation - avec clip de bordure

  • couleur - noir

  • hauteur - 12.5 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026235547

Réf. Sonepar

00816623554

Réf. Fournisseur

151-03401

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

40 mm

largeur:

10 mm

type de fixation:

avec clip de bordure

couleur:

noir

hauteur:

12.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Clip avec support à enrubanner 40.0 mm par 10.0 mm pour bord de tôle épaisseur 1 à 3 mm - EC15, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C Noir, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les clips bord de tôle* ou EdgeClip sont principalement utilisés dans les industries automobile et électrique. Ils sont très appréciés des applications pour lesquelles il est impossible de venir percer un trou ou quand il n'existe aucun autre point de fixation adapté sur le support (nervure...).Faciles à installer par simple enfoncement sur un rebord de panneauPrésence d'un insert métallique double griffe en acier traité pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquentClips pour bords de tôle appréciés des applications ne pouvant s'autoriser un perçage ou une solution avec adhésif