Hellermanntyton - Clip à enrubanner pour bord de tôle épaisseur 1 à 3 mm en PA66HIRHS noir - EC17 - 151-03403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 46.5 mm
largeur - 10 mm
type de fixation - avec clip de bordure
couleur - noir
hauteur - 13 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clip pour bord de tôle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026235561
Réf. Sonepar
00816623556
Réf. Fournisseur
151-03403
Marque
Hellermanntyton
longueur:
46.5 mm
largeur:
10 mm
type de fixation:
avec clip de bordure
couleur:
noir
hauteur:
13 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
Les clips bord de tôle* ou EdgeClip sont principalement utilisés dans les industries automobile et électrique. Ils sont très appréciés des applications pour lesquelles il est impossible de venir percer un trou ou quand il n'existe aucun autre point de fixation adapté sur le support (nervure...).Facile et rapide à mettre en place sur un rebord par simple enfoncement à la mainPrésence d'un insert double griffe en acier traité anti-corrosionVersions avec support à enrubanner pour fixer fermement le faisceau à l'aide de colliers de serrage ou de ruban adhésifVersions ATS pouvant être mis en faisceaux à l'aide des outils de pose automatiques ATS3080 et AT2000CPK



