Hellermanntyton - Clip à enrubanner pour trou oblong 6.2x12.2mm en PA66HIRHS noir -TCOP62X122 - 151-03430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - autre
qualité du matériau - polyamide
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
7000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clip à enrubanner
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026661582
Réf. Sonepar
00816666158
Réf. Fournisseur
151-03430
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
Clip à pied sapin avec support à enrubanner 55 mm par 9 mm pour trou oblong 12.2 mm par 6.2 mm - TCOP62x122, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C Noir, conditionnement par 7000