Hellermanntyton - Clip à enrubannner à pied sapin trou Ø 6.3 à 7.0 mm en PA66HS noir - COW30DP7 - 151-00080

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660302664

Réf. Sonepar

00816030266

Réf. Fournisseur

151-00080

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

Clip avec support à enrubanner de longueur 42 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.3 mm à 7 mm avec déport de 30 mm - COW30DP7, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Destinés initialement à l'industrie automobile, ces supports à enrubanner permettent de maintenir simplement et facilement faisceaux, câbles et conduits dans diverses applications.Supports conçus pour l'enrubannage de câbles et de faisceauxMaintien des faisceaux sur le support à enrubanner grâce à du ruban adhésif ou à des colliers de serrage Mise en place des colliers manuellement ou en automatique avec les outils Autotool AT2000CPK ou ATS3080Supports aux design variés pour s'adapter à différentes épaisseurs de panneaux et différents diamètres de trou