Hellermanntyton - Clip à pied sapin court à enrubanner 37x8mm en PA66HIRHS noir - TC5FT6S - 150-95500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - autre
qualité du matériau - polyamide
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clip à enrubanner
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026206189
Réf. Sonepar
00816620618
Réf. Fournisseur
150-95500
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Destinés initialement à l'industrie automobile, ces supports à enrubanner permettent de maintenir simplement et facilement faisceaux, câbles et conduits dans diverses applications.Facile à installer sans outil Un même pied en sapin peut être utilisé pour diverses épaisseurs de panneauConvient pour des trous filetésDes ergots de maintien empêchent le collier de glisser sur le côté Versions pour trous ovales avec protection contre la torsion