Hellermanntyton - Clip à pied sapin pour câble de Ø 4.3 à 5.2mm en PA66HIRHS noir - HC48FT6 - 151-00680

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip à pied sapin pour câble de Ø 4.3 à 5.2mm en PA66HIRHS noir - HC48FT6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre du tube/câble - 4.3...4.3 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026300856

Réf. Sonepar

00816630085

Réf. Fournisseur

151-00680

Marque

Hellermanntyton

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

diamètre du tube/câble:

4.3...4.3 mm

qualité du matériau:

autre

Clip avec pied sapin pour trou de diamètre 6.5 mm à 7 mm et pour câble de diamètre 4.3 mm à 5.2 mm - HC48FT6, Polyamide 6.6 Modifié chocs Haute température 105°C Noir, conditionnement par 5000

Les Atouts de l'article:

Cet élément de fixation est enfoncé dans un trou puis verrouillé par un clic audible. Les câbles peuvent être ajoutés ou retirés par la suite.Clips faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, salissures et eauClips pour des diamètres de câbles spécifiques offrant la possibilité de venir ajouter câbles et faisceaux après installation sur le support