Hellermanntyton - Clip adhésif de forme ronde 25x25 mm pour câble Ø 13 mm en PA66 naturel - RA13 - 151-13021

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 13 mm

  • diamètre - 13...13 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5022660314438

Réf. Sonepar

00816031443

Réf. Fournisseur

151-13021

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

13 mm

diamètre:

13...13 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip adhésif de forme ronde 25.0 mm par 25.0 mm pour câble de diamètre 13 mm - RA13, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100