Hellermanntyton - Clip adhésif en forme de demi-lune 19x19mm pour câble Ø 5 mm en PA66 naturel-RB5 - 151-14059

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 5 mm

  • diamètre - 5...5 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660314797

Réf. Sonepar

00816031479

Réf. Fournisseur

151-14059

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

5 mm

diamètre:

5...5 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip adhésif en forme de demi-lune 19.0 mm par 19.0 mm pour câble de diamètre 5 mm - RB5, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100