Hellermanntyton - Clip adhésif en forme de demi-lune 33x27mm pour câble Ø 14mm en PA66 noir - RB14 - 151-00502
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 14 mm
diamètre - 14...14 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clip adhésif
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660314698
Réf. Sonepar
00816031469
Réf. Fournisseur
151-00502
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
14 mm
diamètre:
14...14 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Ces clips adhésifs sont idéaux pour toutes les applications en espace restreint ou lorsqu'une solution vissée n'est pas envisageable (trou ou perçage non acceptable sur un support). Ils permettent l'ajout et la suppression de câbles à tout moment au cours de l'installation.Clips adhésifs de forme ronde aplatie adaptés aux applications en espace réduitInstallation simple et rapide, sans collier de serrage supplémentairePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différents diamètres de faisceauxMise en place sur une surface lisse, plane et nettoyée au préalable



