Hellermanntyton - Clip adhésif en forme de demi-lune 33x27mm pour câble Ø14mm en PA66 naturel-RB14 - 151-00505

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 14 mm

  • diamètre - 14...14 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660314711

Réf. Sonepar

00816031471

Réf. Fournisseur

151-00505

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

14 mm

diamètre:

14...14 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip adhésif en forme de demi-lune 33.2 mm par 27.4 mm pour câble de diamètre 14 mm - RB14, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces clips adhésifs sont idéaux pour toutes les applications en espace restreint ou lorsqu'une solution vissée n'est pas envisageable (trou ou perçage non acceptable sur un support). Ils permettent l'ajout et la suppression de câbles à tout moment au cours de l'installation.Clips adhésifs de forme ronde aplatie adaptés aux applications en espace réduitInstallation simple et rapide, sans collier de serrage supplémentairePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différents diamètres de faisceauxMise en place sur une surface lisse, plane et nettoyée au préalable