Hellermanntyton - Clip adhésif métallique pour câble Ø 3 mm en acier blanc - SAC0 - 151-00033

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3 mm

  • diamètre - 3...3 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - acier

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660316401

Réf. Sonepar

00816031640

Réf. Fournisseur

151-00033

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

3 mm

diamètre:

3...3 mm

modèle:

fermé

matériau:

acier

type de fixation:

collage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Oui

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

blanc

Clip adhésif métallique à former avec socle adhésif 20.0 mm par 15.0 mm pour câble de diamètre 3 mm maximum - SAC0, Acier galvanisé Blanc, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces embases adhésives sont idéales dans toutes les applications pour lesquelles un perçage ou un trou de fixation n'est pas souhaitable, ainsi que dans des environnements difficiles d'accès ou dans des espaces réduits. Elles trouvent notamment leur place dans le domaine de l'électroménager.Présence d'une languette métallique souple et déformable permettant de s'adapter à toute forme ou configuration de fils ou de câblesPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationS'adaptent à différents diamètres de faisceauxMise en place sur une surface lisse, plane et nettoyée au préalable