Hellermanntyton - Clip adhésif métallique pour câble Ø 12 mm en acier blanc - SAC3 - 151-00300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12 mm

  • diamètre - 12...12 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - acier

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660316388

Réf. Sonepar

00816031638

Réf. Fournisseur

151-00300

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

12 mm

diamètre:

12...12 mm

modèle:

fermé

matériau:

acier

type de fixation:

collage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Oui

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

blanc

Clip adhésif métallique à former avec socle adhésif 43.0 mm par 31.0 mm pour câble de diamètre 12 mm maximum - SAC3, Acier galvanisé Blanc, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces embases adhésives sont idéales dans toutes les applications pour lesquelles un perçage ou un trou de fixation n'est pas souhaitable, ainsi que dans des environnements difficiles d'accès ou dans des espaces réduits. Elles trouvent notamment leur place dans le domaine de l'électroménager.Présence d'une languette métallique souple et déformable permettant de s'adapter à toute forme ou configuration de fils ou de câblesPossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationS'adaptent à différents diamètres de faisceauxMise en place sur une surface lisse, plane et nettoyée au préalable