Hellermanntyton - Clip avec capot à pied ancre pour gaines annelées en PA66HIRHS noir - RCCD28 - 151-00598

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026280899

Réf. Sonepar

00816628089

Réf. Fournisseur

151-00598

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Clip avec capot à pied ancre pour trou oblong 12.2 mm par 6.2 mm pour gaines et tubes annelées - RCCD28, 37.0 mm par 22.0 mm, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C Noir, conditionnement par 500