Hellermanntyton - Clip avec capot à visser avec pion de centrage en PA66 noir - KB1 - 231-10100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Clip avec capot à visser avec pion de centrage en PA66 noir - KB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 20.3 mm

  • largeur - 10.7 mm

  • couleur - noir

  • hauteur - 27 mm

  • pour diamètre max. du faisceau - 6 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660021435

Réf. Sonepar

00816002143

Réf. Fournisseur

231-10100

Marque

Hellermanntyton

longueur:

20.3 mm

largeur:

10.7 mm

couleur:

noir

hauteur:

27 mm

pour diamètre max. du faisceau:

6 mm

diamètre trou de fixation:

5.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Clip avec capot à visser avec pion de centrage - KB1, trou de diamètre 5.3 mm, 20.3 mm par 10.7 mm, Polyamide 85°C Noir, toron mini 3.8 mm, toron maxi 6.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Idéal pour une utilisation domestique pour la protection et la fixation des câbles à l'entrée d'uLes clips de la gamme KB sont des protecteur de câbles.Installation simple à l'aide d'une seule vis